3M™ SFTW-202B Tankostenske cevi za termostabilizator, prozorne, 38/19 mm, 50 m

Št. art.: 7000098894
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
Številka izdelka 7000098894
EAN/GTIN 08712403033623
Številka proizvajalca 7000098894

Opis

Izvedba:

Barva izdelka: prozorna
Stopnja krčenja: 2:1
Skupna dolžina: 50 m
Prilagodljiv
Odpornost na korozijo bakra

Opis:

3M™ Heat Shrink Tubes SFTW 202B so toplotno krčljive cevi, ki ne vsebujejo halogenov in so v skladu z RoHS. Cevke imajo prožno prozorno steno iz poliolefina. Zasnovane so tako, da zagotavljajo zanesljivo delovanje za električne spoje, povezave in zaključke do 600 V. Cevke SFTW-202B so na voljo samo v prozorni barvi in imajo razmerje krčenja 2 : 1.

Lastnosti:

uravnoteženje električnih, fizikalnih in kemičnih lastnosti za različne industrijske aplikacije
Zagotavlja zaščito pred krčenjem in razbremenitev žil, spajkanih spojev, priključkov in povezav
Primeren kot lahek zaščitni pokrov za kabelske snope, za označevanje in povezovanje žic ter za pakiranje sestavnih delov.
Narejen je iz prožnega poliolefina
Temperaturna odpornost od -55 do 135 °C.
Brez halogenov, zasnovan za 600 V aplikacije
Dobra kemijska odpornost
Samougasljiv
Odpornost na napad glivic
Material cevi: poliolefin, zelo prožen

Opomba:

Električna izolacija
Zaščita pred mehanskimi vplivi
Zaščita rešitev za označevanje

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico