3M™ ETW-804 Tankostenska toplotno krčljiva cev, črna, 16/4 mm, 100 m

Št. art.: 7000098876
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
Številka izdelka 7000098876
EAN/GTIN 08712403019092
Številka proizvajalca 7000098876

Opis

Izvedba:

Barva izdelka: črna
Stopnja krčenja: 4:1
Skupna dolžina: 100 m
Prilagodljivo
Odporen proti koroziji bakra

Opis:

3M™ ETW-804 je dvostenska poliolefinska termokrčljiva cev z lepilom, ki se topi. Razmerje krčenja je 4:1, minimalna temperatura krčenja je 120 °C, delovna temperatura je od -55 °C do +125 °C. V skladu z RoHS, negorljiv - samougasljiv. Dobra kemijska odpornost. Tesnjenje IP 68.

Lastnosti:

Temperaturno območje: -55 °C - +125 °C
Razmerje krčenja: 4:1
Premer od 4,0 mm do 32,0 mm
Prilagodljiv
Odpornost na korozijo bakra
Velika prožnost pri nizkih temperaturah
Dobra kemijska odpornost
Tesno v skladu z zaščitnim razredom IP-68
Prevlečen z lepilom
Material cevi: Poliolefin, fleksibilen

Opomba:

Tesnjenje in zaščita priključkov, priključkov in vej
Mehanska zaščita in razbremenitev
Zaščita konektorjev in priključkov pred vlago in drugimi vplivi okolja

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico