Izvedba:
Barva izdelka: črna
Stopnja krčenja: 3:1
Skupna dolžina: 1 m
Prilagodljivo
Odporen proti koroziji bakra
Opis:
3M™ ETW-803 je dvostenska poliolefinska cevka za vroče krčenje z lepilom, ki se topi. Razmerje krčenja je 3:1, minimalna temperatura krčenja je 120 °C, delovna temperatura je od -55 °C do +125 °C. V skladu z RoHS, negorljiv - samougasljiv. Dobra kemijska odpornost. Tesnjenje IP 68.
Lastnosti:
Temperaturno območje: -55 °C - +125 °C
Razmerje krčenja: 3:1
Premer od 3,0 mm do 40,0 mm
Prilagodljiv
Odpornost na korozijo bakra
Velika prožnost pri nizkih temperaturah
Dobra kemijska odpornost
Tesno v skladu z zaščitnim razredom IP-68
Prevlečen z lepilom
Material cevi: Poliolefin, fleksibilen
Opomba:
Tesnjenje in zaščita priključkov, priključkov in vej
Mehanska zaščita in razbremenitev
Zaščita konektorjev in priključkov pred vlago in drugimi vplivi okolja