Izvedba:
Barva izdelka: prozorna
Stopnja krčenja: 2:1
Skupna dolžina: 1220 mm
Zelo fleksibilna
Odporen proti koroziji bakra
Opis:
Kynar® je tankoslojna poliviniliden fluoridna cev za toplotno krčenje. Razmerje krčenja je 2:1, minimalna temperatura krčenja je 160 °C, delovna temperatura je od -55 °C do +175 °C. V skladu z RoHS, zaviralec gorenja - samougasljiv in brez PBDE. Dobra kemijska odpornost.
Lastnosti:
Temperaturno območje: -55 °C - +175 °C
Razmerje krčenja: 2:1
Premer od 1,3 mm do 51,0 mm
Zelo prilagodljiv
Odpornost na korozijo bakra
Velika prožnost pri nizkih temperaturah
Zelo dobra kemijska odpornost
Samougasljiv
Odpornost na napad glivic
Brez zaviralca gorenja dekabromodifenil etra (DecaBDE)
Material cevi: poliviniliden fluorid
Opomba:
Izolacija in zaščita pred mehanskimi obremenitvami pri visokih temperaturah
Zaščita pred kemikalijami, hidravličnimi olji in topili