3M™ KYNAR® tankostenske cevi za vroče spajanje, prozorne, 2,4/1,2 mm, 1,22 m

Št. art.: 7000098854
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 400 Kosov
  • Koraki naročila: 400 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000098854
EAN/GTIN 08712403502815
Številka proizvajalca 7000098854

Opis

Izvedba:

Barva izdelka: prozorna
Stopnja krčenja: 2:1
Skupna dolžina: 1220 mm
Zelo fleksibilna
Odporen proti koroziji bakra

Opis:

Kynar® je tankoslojna poliviniliden fluoridna cev za toplotno krčenje. Razmerje krčenja je 2:1, minimalna temperatura krčenja je 160 °C, delovna temperatura je od -55 °C do +175 °C. V skladu z RoHS, zaviralec gorenja - samougasljiv in brez PBDE. Dobra kemijska odpornost.

Lastnosti:

Temperaturno območje: -55 °C - +175 °C
Razmerje krčenja: 2:1
Premer od 1,3 mm do 51,0 mm
Zelo prilagodljiv
Odpornost na korozijo bakra
Velika prožnost pri nizkih temperaturah
Zelo dobra kemijska odpornost
Samougasljiv
Odpornost na napad glivic
Brez zaviralca gorenja dekabromodifenil etra (DecaBDE)
Material cevi: poliviniliden fluorid

Opomba:

Izolacija in zaščita pred mehanskimi obremenitvami pri visokih temperaturah
Zaščita pred kemikalijami, hidravličnimi olji in topili