Izvedba:
Barva izdelka: črna
Industrija, gospodinjstvo, elektronika, avtomobilska industrija in promet
Skupna dolžina: 50 m
Skladen z RoHS
Opis:
3M™ CTW-602 je tankoslojna poliolefinska cev za vroče spajanje. Razmerje krčenja je 2:1, minimalna temperatura krčenja je 120 °C, delovna temperatura je od -55 °C do +105 °C. V skladu z RoHS, negorljiva - samougasljiva. Dobra kemijska odpornost.
Lastnosti:
uravnoteženje električnih, fizikalnih in kemičnih lastnosti za različne industrijske aplikacije
Zagotavlja zaščito pred krčenjem in razbremenitev žil, spajkanih spojev, priključkov in povezav
Primerno za oplaščenje lahkih kabelskih snopov, ognjeodporno oplaščenje, pakiranje kablov in sestavnih delov.
Narejen je iz poliolefina, ki zavira gorenje RoHS
Na voljo v črni barvi
Velika prožnost pri nizkih temperaturah
Dobra kemijska odpornost
Samougasljiv
Material cevi: Poliolefin, fleksibilen