3M™ CTW-602 Tankostenske cevi za vroče spajanje, črne, 2,4/1,2 mm, 400 m

Št. art.: 7000098846
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000098846
EAN/GTIN 08712403015018
Številka proizvajalca 7000098846

Opis

Izvedba:

Barva izdelka: črna
Industrija, gospodinjstvo, elektronika, avtomobilska industrija in promet
Skupna dolžina: 400 m
Skladen z RoHS

Opis:

3M™ CTW-602 je tankoslojna poliolefinska cev za vroče spajanje. Razmerje krčenja je 2:1, minimalna temperatura krčenja je 120 °C, delovna temperatura je od -55 °C do +105 °C. V skladu z RoHS, negorljiva - samougasljiva. Dobra kemijska odpornost.

Lastnosti:

uravnoteženje električnih, fizikalnih in kemičnih lastnosti za različne industrijske aplikacije
Zagotavlja zaščito pred krčenjem in razbremenitev žil, spajkanih spojev, priključkov in povezav
Primerno za oplaščenje lahkih kabelskih snopov, ognjeodporno oplaščenje, pakiranje kablov in sestavnih delov.
Narejen je iz poliolefina, ki zavira gorenje RoHS
Na voljo v črni barvi
Velika prožnost pri nizkih temperaturah
Dobra kemijska odpornost
Samougasljiv
Material cevi: Poliolefin, fleksibilen

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.