3M™ Trizact™ Cloth Disc 237AA, 115 mm, brez lukenj, A16

Št. art.: 7000097449
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 25 Kosov
  • Koraki naročila: 25 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Brusna plošča, dvostranska

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000097449
EAN/GTIN 68410001120678
Številka proizvajalca 7000097449
L-število L51710 388

Opis

Izvedba:

Opredeljena, enakomerna struktura zrn v treh dimenzijah
Polfleksibilna osnova X
Vgrajen pripomoček za mletje
Konstantna mineralna gostota, večja mineralna masa
Trajno visoka zmogljivost rezanja

Opis:

3M™ Trizact™ 237AA je polprilagodljivo, strukturirano abrazivno orodje s piramidno strukturo, posebej razvito za površine iz trdih kovin, kot so titan, nikelj, kobalt, krom in druge zlitine nerjavnega jekla. Edinstvena struktura zagotavlja zelo dolgo življenjsko dobo orodja z enakomernim vzorcem brušenja.

Lastnosti:

Opredeljena, enakomerna struktura abrazivnih zrn v treh dimenzijah
Polfleksibilna podlaga X
Prihranek delovnega časa in korakov

Opomba:

For finishing and polishing on stainless steel, carbon steel, high nickel alloys, titanium and aluminium

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico