3M™ ET 57 poliestrska folija, rumena, 609 mm x 66 m, 0,08 mm

Št. art.: 7000097236
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Lepilni trak

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 7000097236
    EAN/GTIN 07501023110590
    Številka proizvajalca 7000097236

    Opis

    Izvedba:

    Barva izdelka: rumena
    Zelo visoka dielektrična trdnost
    Skupna dolžina: 66 m
    Skupna širina: 609 mm
    Certifikat UL® razreda B (130 °C) - E 17385 OANZ 2

    Opis:

    Električni trak 3M™ Polyester Film 57 je 2-milimetrski prilagodljiv trak iz rumene poliestrske folije z gumijastim termoreaktivnim lepilom. Zagotavlja odlično odpornost proti kemikalijam, topilom in vlagi, ki je odporna na prerez in obrabo.

    Lastnosti:

    Na pritisk občutljivo lepilo iz termoreaktivne gume in poliestrska folija za optimalen oprijem
    Primerno za zaščito tuljave in izolacijo plasti
    Primerno za temperaturno območje od 0 do 130 °C
    UL seznam in RoHS 2011/65/EU skladen
    UL® certifikat razreda B (130 °C) - E 17385 OANZ 2

    Opomba:

    Pritrditev priključnih žic in namestitev
    Medslojna izolacija za zelo visoko dielektrično trdnost
    Izolacija jedra in plasti ter končni trakovi majhnih transformatorjev
    Ovijanje in izolacija tuljav in žic

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico