3M™ Penasti trak z dvojno prevleko 9528

Št. art.: 7000096448
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 576 Kosov
  • Koraki naročila: 24 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000096448
EAN/GTIN 08021684723377
Številka proizvajalca 7000096448
L-število L01310 1544

Opis

Izvedba:

Absorbira sile
Trajno močne povezave
Odlična funkcija tesnjenja
Blaženje vibracij
Napredne možnosti oblikovanja

Opis:

3M™ Double Coated Foam Tape 9528 je 0,8 mm debel zaprtocelični dvoplastni trak iz polietilenske pene z gumijastim lepilom. Gre za lepilo z visokim oprijemom, ki je primerno za manj zmogljive aplikacije.

Lastnosti:

Absorbira sile// Hitro in enostavno lepljenje ter močna in dolgotrajna vzdržljivost
Trajno močne vezi// Primerno za lažjo uporabo
Odlična funkcija tesnjenja// Uporablja se lahko za namestitev prikazovalnikov (POS), lahkih značk, ploščic z imeni in drugih aplikacij
Skoraj nevidna lepilna vez zagotavlja optimalno zasnovo// dušenje vibracij
Zmanjšanje števila ponovnih del
Hitre in enostavne povezave
Zmanjšani proizvodni stroški
Idealno za stroškovno učinkovito lepljenje materialov
Zelo visoka začetna oprijemljivost

Opomba:

Za uporabo v zaprtih prostorih
Za lepljenje visokoenergijskih materialov, kot so kovine, lakirane površine, lakiran les, steklo, keramika in številne plastike.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico