3M™ Dvojno prevlečen polietilenski penast trak 9508B, črn, 19 mm x 66 m, 0,8 mm

Št. art.: 7000096245
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 16 Kosov
  • Koraki naročila: 16 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000096245
EAN/GTIN 08021684551390
Številka proizvajalca 7000096245

Opis

Izvedba:

Absorbira sile
Trajno močne povezave
Odlična funkcija tesnjenja
Visoka odpornost na temperaturo, vremenske vplive, UV žarke in topila
Blaženje vibracij

Opis:

3M™ dvostranski trak 9508B je trak iz PR pene z zaprtimi celicami in akrilnim lepilom. Idealno je za trajno močne spoje v zaprtih prostorih in na prostem, materiale pa povezuje stroškovno učinkovito. Hkrati ima trak odlično tesnilno funkcijo. Blaži vibracije, absorbira sile in je odporen na visoke temperature, vremenske vplive, UV-sevanje in topila. Uporablja se za lepljenje nizkoenergijskih in visokoenergijskih materialov, kot so kovine, lakirane površine, lakiran les, steklo, keramika in številne plastike. Barva lepilnega traku: črna. Dimenzije: 19 mm x 66 m, debelina 0,8 mm.

Lastnosti:

0,8 mm debel obojestranski lepilni trak iz zaprtocelične polietilenske pene v črni barvi z akrilnim lepilom// absorbira sile
Trajno močne vezi// Sestavlja in povezuje različne materiale
Odlična funkcija tesnjenja// Uporablja se lahko za namestitev prikazovalnikov (POS), lahkih značk, ploščic z imeni in drugih aplikacij
Visoka temperaturna, vremenska, UV-odpornost in odpornost na topila
Napredne možnosti oblikovanja
Zmanjšanje števila ponovnih del
Hitre in enostavne povezave
Zmanjšani proizvodni stroški
Idealno za stroškovno učinkovito lepljenje materialov

Opomba:

Za notranjo in zunanjo uporabo
Za lepljenje različnih materialov, kot so kovine, lakirane površine, lakiran les, steklo, keramika in številne plastike.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico