Izvedba:
Absorbira sile
Trajno močne povezave
Odlična funkcija tesnjenja
Visoka odpornost na temperaturo, vremenske vplive, UV žarke in topila
Blaženje vibracij
Opis:
3M™ Double Sided Tape 9515B je lepilni trak iz PR pene z zaprtimi celicami in akrilnim lepilom. Idealno je za trajno močne spoje v zaprtih prostorih in na prostem, materiale pa povezuje stroškovno učinkovito. Hkrati ima trak odlično tesnilno funkcijo. Blaži vibracije, absorbira sile in je odporen na visoke temperature, vremenske vplive, UV-sevanje in topila. Uporablja se za lepljenje nizkoenergijskih in visokoenergijskih materialov, kot so kovine, lakirane površine, lakiran les, steklo, keramika in številne plastike. Barva lepilnega traku: črna. Dimenzije: 19 mm x 33 m, debelina 1,5 mm.
Lastnosti:
Absorbira sile// Hitro in enostavno lepljenje ter močna in dolgotrajna vzdržljivost
Trajno močne vezi// Za visoko- in nizkoenergijske materiale, kot so kovine, barvane površine, lakiran les, steklo, keramika in številne plastike
Odlična funkcija tesnjenja// Skoraj nevidna lepilna vez zagotavlja optimalno zasnovo
Visoka temperaturna, vremenska, UV-odpornost in odpornost na topila
Napredne možnosti oblikovanja
Zmanjšanje števila ponovnih del
Hitre in enostavne povezave
Zmanjšani proizvodni stroški
Idealno za stroškovno učinkovito lepljenje materialov
Opomba:
Za notranjo in zunanjo uporabo
Za lepljenje različnih materialov, kot so kovine, lakirane površine, lakiran les, steklo, keramika in številne plastike.