3M™ Dvojno prevlečen penast trak 9515W, bel, 12 mm x 33 m, 1,5 mm

Št. art.: 7000096242
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 576 Kosov
  • Koraki naročila: 576 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000096242
EAN/GTIN 08021684551635
Številka proizvajalca 7000096242
L-število L01310 968

Opis

Izvedba:

Absorbira sile
Trajno močne povezave
Odlična funkcija tesnjenja
Visoka odpornost na temperaturo, vremenske vplive, UV žarke in topila
Blaženje vibracij

Opis:

Obojestranski lepilni trak iz PE pene, sestavljen iz polietilenske pene z zaprtimi celicami in akrilatnim lepilom. Idealen je za trajno pritrditev ali montažo notranjih in zunanjih sestavnih delov, kot so nosilci, kljuke, znaki, ogledala, okvirji, okrasni elementi, emblemi, okraski, zasloni, okrasni deli itd.

Lastnosti:

1,5 mm debel dvostranski lepilni trak iz polietilenske pene z zaprtimi celicami v beli barvi z akrilnim lepilom// absorbira sile
Trajno močne vezi// Sestavlja in povezuje različne materiale
Odlična funkcija tesnjenja// Uporablja se lahko za namestitev prikazovalnikov (POS), lahkih značk, ploščic z imeni in drugih aplikacij
Visoka temperaturna, vremenska, UV-odpornost in odpornost na topila
Napredne možnosti oblikovanja
Zmanjšanje števila ponovnih del
Hitre in enostavne povezave
Zmanjšani proizvodni stroški
Idealno za stroškovno učinkovito lepljenje materialov

Opomba:

Za notranjo in zunanjo uporabo
Za lepljenje različnih materialov, kot so kovine, lakirane površine, lakiran les, steklo, keramika in številne plastike.