3M™ Dvojno prevlečen penast trak 9515B, črn, 12 mm x 33 m, 1,5 mm

Št. art.: 7000096239
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 576 Kosov
  • Koraki naročila: 576 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000096239
EAN/GTIN 08021684551598
Številka proizvajalca 7000096239

Opis

Izvedba:

Absorbira sile
Trajno močne povezave
Odlična funkcija tesnjenja
Visoka odpornost na temperaturo, vremenske vplive, UV žarke in topila
Blaženje vibracij

Opis:

3M™ Double Sided Tape 9515B je lepilni trak iz PR pene z zaprtimi celicami in akrilnim lepilom. Idealno je za trajno močne spoje v zaprtih prostorih in na prostem, materiale pa povezuje stroškovno učinkovito. Hkrati ima trak odlično tesnilno funkcijo. Blaži vibracije, absorbira sile in je odporen na visoke temperature, vremenske vplive, UV-sevanje in topila. Uporablja se za lepljenje nizkoenergijskih in visokoenergijskih materialov, kot so kovine, lakirane površine, lakiran les, steklo, keramika in številne plastike. Barva lepilnega traku: črna. Dimenzije: 12 mm x 33 m, debelina 1,5 mm.

Lastnosti:

Absorbira sile// Hitro in enostavno lepljenje ter močna in dolgotrajna vzdržljivost
Trajno močne vezi// Za visoko- in nizkoenergijske materiale, kot so kovine, barvane površine, lakiran les, steklo, keramika in številne plastike
Odlična funkcija tesnjenja// Skoraj nevidna lepilna vez zagotavlja optimalno zasnovo
Visoka temperaturna, vremenska, UV-odpornost in odpornost na topila
Napredne možnosti oblikovanja
Zmanjšanje števila ponovnih del
Hitre in enostavne povezave
Zmanjšani proizvodni stroški
Idealno za stroškovno učinkovito lepljenje materialov

Opomba:

Za notranjo in zunanjo uporabo
Za lepljenje različnih materialov, kot so kovine, lakirane površine, lakiran les, steklo, keramika in številne plastike.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico