Izvedba:
Lepilo iz gume in smole z dobrim oprijemom na najrazličnejše površine.
Zaščitni pokrov omogoča izdelavo izsekanih delov
Poceni aluminijasti lepilni trak za preproste aplikacije
Dobro prileganje zaradi tankega podpornega materiala
Območje uporabe -25 °C do +70 °C; kratkoročno +100 °C
Opis:
3M™ aluminijasti lepilni trak 1436 je primeren za različne namene in je debel 0,075 mm. Mehak aluminijast lepilni trak z lepilom iz gumijaste smole in zaščitno prevleko, ki jo je mogoče enostavno odstraniti, je zaradi tankega osnovnega materiala dobro prilagodljiv. Ta trak je primeren za uporabo v zaprtih prostorih in na prostem. Lepi se na različne površine, vključno z lesom, kovinami in plastiko, ter izpolnjuje standard DIN4102B1 za negorljive materiale.
Lastnosti:
Lepilo iz gume in smole z dobrim oprijemom na različne podlage// Lepilo iz gume in smole z dobrim oprijemom na različne podlage
Zaščitni pokrov omogoča izdelavo izsekanih delov// Zaščitni pokrov omogoča izdelavo izsekanih delov
Poceni aluminijasti lepilni trak za preproste aplikacije// Poceni aluminijasti lepilni trak za preproste aplikacije
Dobra prilagodljivost zaradi tankega osnovnega materiala// Dobra prilagodljivost zaradi tankega osnovnega materiala
Območje uporabe -25 °C do +70 °C; kratkotrajno +100 °C// Območje uporabe -25 °C do +70 °C; kratkotrajno +100 °C
Opomba:
Zaščita pred vročino in vlago pri uporabi pri zmernih temperaturah
Za tesnjenje klimatskih naprav
Zaščita proti vlagi