Scotch® Filament Tape 890 MSR, prozoren, 19 mm x 50 m, 0,2 mm

Št. art.: 7000095875
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 48 Kosov
  • Koraki naročila: 48 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000095875
EAN/GTIN 08021684735356
Številka proizvajalca 7000095875
L-število L01310 1055

Opis

Izvedba:

Barva izdelka: prozorna
Visoka odpornost na abrazijo, vlago in obrabo
Skupna dolžina: 50 m
Skupna širina: 19 mm
Visoka takojšnja oprijemljivost z minimalnim pritiskom

Opis:

Scotch® Adhesive Tape 890 je visokozmogljiv lepilni trak z neprekinjeno ojačitvijo iz steklenih vlaken. Zaradi tega ima trak visoko natezno trdnost in odlično odpornost na zareze. Podlaga ScotchPar™ zagotavlja odlično odpornost proti obrabi, vlagi, UV-žarkom in obrabi. Lepilo pa temelji na posebni formuli, ki združuje visoko začetno oprijemljivost in dobro dolgotrajno oprijemljivost.

Lastnosti:

Ojačitev s steklenimi vlakni
Visoka odpornost proti obrabi, vlagi in obrabi
Visoka odpornost na trganje, udarce in udarce
Dobra lepilna moč na rahlo mastnih površinah
Visok takojšen oprijem z minimalnim pritiskom
Zelo dobra odpornost proti staranju

Opomba:

Kot zaščitni trak
Posebej zasnovan za pritrjevanje jeklenih kolutov

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico