Scotch® Filament Tape 880MSR, prozoren, 100 mm x 50 m, 0,2 mm

Št. art.: 7000095843
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 12 Kosov
  • Koraki naročila: 12 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000095843
EAN/GTIN 08021684732232
Številka proizvajalca 7000095843

Opis

Izvedba:

Barva izdelka: prozorna
Visoka odpornost na abrazijo, vlago in obrabo
Visoka odpornost na trganje, udarce in trke
Dober oprijem na rahlo mastne površine
Visoka takojšnja oprijemljivost z minimalnim pritiskom

Opis:

Scotch® Adhesive Tape 890 je visokozmogljiv lepilni trak z neprekinjeno ojačitvijo iz steklenih vlaken. Zaradi tega ima trak visoko natezno trdnost in odlično odpornost na zareze. Podlaga ScotchPar™ zagotavlja odlično odpornost proti obrabi, vlagi, UV-žarkom in obrabi. Lepilo pa temelji na posebni formuli, ki združuje visoko začetno oprijemljivost in dobro dolgotrajno oprijemljivost.

Lastnosti:

Ojačitev s steklenimi vlakni
Visoka odpornost proti obrabi, vlagi in obrabi
Visoka odpornost na trganje, udarce in udarce
Dobra lepilna moč na rahlo mastnih površinah
Visok takojšen oprijem z minimalnim pritiskom
Zelo dobra odpornost proti staranju

Opomba:

Kot zaščitni trak
Posebej zasnovan za pritrjevanje jeklenih kolutov

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico