3M™ Tartan™ filamentni trak 8953, prozoren, 1350 mm x 50 m, 0,1 mm

Št. art.: 7000095694
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 24 Kosov
  • Koraki naročila: 24 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000095694
EAN/GTIN 08021684622755
Številka proizvajalca 7000095694

Opis

Izvedba:

Ojačitev s steklenimi vlakni
Zelo dobro za povezovanje paketov
Skupna širina: 1350 mm

Opis:

3M™ Tartan™ Filament Tape 8953 je standardni filamentni trak s podlago iz polipropilenske folije ScotchPro™ in lepilom iz sintetične gume. Ojačitev s steklenimi vlakni v vzdolžni smeri znatno poveča trdnost traku pri trganju. Trak je primeren za težko embalažo, kot je embalaža za nevarno blago, odlikujeta pa ga visoka pretržna obremenitev (2500 N/100 mm) in raztezek pri pretrgu (10). Barva traku: prozorna.

Lastnosti:

Armatura iz steklenih vlaken// Armatura iz steklenih vlaken
Zelo primerno za združevanje paketov// Zelo primerno za združevanje paketov
Na čiste kartonske površine brez prahu je najbolje nanašati pri sobni temperaturi// Na čiste kartonske površine brez prahu je najbolje nanašati pri sobni temperaturi
Visoka vzdolžna in prečna odpornost na trganje// Visoka vzdolžna in prečna odpornost na trganje

Opomba:

Za embalažo za nevarno blago
Za težko embalažo
Za zapiranje in paletiranje

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico