3M™ Tartan™ filamentni trak 8953, tan, 19 mm x 50 m

Št. art.: 7000095687
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 48 Kosov
  • Koraki naročila: 48 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000095687
EAN/GTIN 08021684618253
Številka proizvajalca 7000095687
L-število L01310 1535

Opis

Izvedba:

Ojačitev s steklenimi vlakni
Zelo dobro za povezovanje paketov
Skupna dolžina: 50 m.
Skupna širina: 19 mm

Opis:

3M™ Tartan™ Filament Tape 8953 je standardni filamentni trak s podlago iz polipropilenske folije ScotchPro™ in lepilom iz sintetične gume. Ojačitev s steklenimi vlakni v vzdolžni smeri znatno poveča trdnost traku pri trganju. Trak je primeren za težko embalažo, kot je embalaža za nevarno blago, odlikujeta pa ga visoka pretržna obremenitev (2500 N/100 mm) in raztezek pri pretrgu (10). Barva traku: prozorna.

Lastnosti:

Armatura iz steklenih vlaken// Armatura iz steklenih vlaken
Zelo primerno za združevanje paketov// Zelo primerno za združevanje paketov
Na čiste kartonske površine brez prahu je najbolje nanašati pri sobni temperaturi// Na čiste kartonske površine brez prahu je najbolje nanašati pri sobni temperaturi
Visoka vzdolžna in prečna odpornost na trganje// Visoka vzdolžna in prečna odpornost na trganje

Opomba:

Za embalažo za nevarno blago
Za težko embalažo
Za zapiranje in paletiranje

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico