Tartan™ trak za tesnjenje škatel 305, prozoren, 38 mm x 66 m

Št. art.: 7000095681
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 48 Kosov
  • Koraki naročila: 48 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000095681
EAN/GTIN 08021684581953
Številka proizvajalca 7000095681
L-število L01310 789

Opis

Izvedba:

Pogojno odporen na UV-žarke
Primerno za uporabo pri nizkih temperaturah
Odobritev FDA
Tiho kotaljenje
Odličen oprijem na recikliran maskirni papir ali vlaknene plošče

Opis:

3M™ Packaging Tape 305 je standardni embalažni trak, sestavljen iz dvoosno orientirane polipropilenske nosilne folije (BOPP) in disperzijskega lepila na osnovi akrila. Odvija se tiho in je idealen za ročno lepljenje lažjih kartonskih in folijskih embalaž. Trak je primeren tudi za zunanjo uporabo. Barva traku: rjava.

Lastnosti:

Pogojno UV odporna
Tiho odvijanje
Odličen oprijem na reciklirano podlago iz papirja ali vlaknenih plošč
Pakirni trak za splošno uporabo za cenovno občutljive aplikacije
Odpornost na obrabo, vlago, kemikalije in odrgnine za dolgotrajno delovanje

Opomba:

Primerno za uporabo na prostem
Embalažni trak za lahke škatle in embalažo iz folije

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico