Scotch® Trak za tesnjenje škatel 355, prozoren, 75 mm x 66 m

Št. art.: 7000095636
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 648 Kosov
  • Koraki naročila: 648 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
    Vrsta izdelka Lepilni trak

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 7000095636
    EAN/GTIN 08021684450839
    Številka proizvajalca 7000095636
    L-število L01310 1823

    Opis

    Izvedba:

    Zelo visoka strižna odpornost
    Primerno za uporabo v zamrzovalniku po nanosu pri sobni temperaturi
    Visoka odpornost proti obrabi
    Skupna širina: 75 mm

    Opis:

    Scotch® Box Sealing Tape 355, eden izmed najuspešnejših v naši liniji poliestrskih trakov Scotch®, varno zapre dvostenske in tristenske kartone iz valovitega kartona, tudi tiste z visoko vsebnostjo recikliranega materiala, kar prihrani čas in zmanjša število napak pri zapiranju. Poliestrska podlaga je odporna na vlago, obrabo in odrgnine, zato se dobro obdrži med celotnim postopkom pošiljanja.

    Lastnosti:

    Zelo visoka strižna trdnost
    Primerno za globoko zamrzovanje po nanosu pri sobni temperaturi
    Visoka odpornost proti obrabi

    Opomba:

    Pakirni trak za srednje težke in težke kartonske škatle

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico