Scotch® High Performance Filament Tape 8981

Št. art.: 7000095578
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 24 Kosov
  • Koraki naročila: 24 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000095578
EAN/GTIN 08021684344374
Številka proizvajalca 7000095578

Opis

Izvedba:

Ojačitev s steklenimi vlakni
Visoka odpornost na obrabo in vlago
Zelo visoka trdnost pri trganju
Visoka učinkovitost na področju lepilne trdnosti in trajne strižne napetosti

Opis:

Scotch® Tape 8981 je visoko zmogljiv filamentni trak s polipropilensko podlago in lepilom iz sintetične gume (brez topil). Vzdolžno neprekinjena steklena vlakna so vgrajena za ojačitev, ohranjajo omejen raztezek in zagotavljajo visoko trdnost. Prozorna podlaga ScotchPro™ BOPP zagotavlja zelo dobro odpornost proti obrabi in vlagi. Lepilo je posebej oblikovano za uporabo v embalaži. Zagotavlja stalno visoko zmogljivost pri prijemanju in neprekinjenem striženju.

Lastnosti:

Armatura iz steklenih vlaken// Armatura iz steklenih vlaken
Visoka odpornost proti obrabi in vlagi// Visoka odpornost proti obrabi in vlagi
Zelo visoka trdnost pri trganju// Zelo visoka trdnost pri trganju
Visoka učinkovitost pri lepljenju in neprekinjenem striženju// Visoka učinkovitost pri lepljenju in neprekinjenem striženju

Opomba:

Za pritrjevanje in pakiranje
Zvezno vezanje in pakiranje kovinskih kolutov
Za zapirala v obliki črke L in U
Ločevanje palet, pakiranje za pošiljanje in ravnanje z njimi

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico