Scotch® Trak za tesnjenje škatel 309

Št. art.: 7000095555
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 48 Kosov
  • Koraki naročila: 48 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000095555
EAN/GTIN 08021684304552
Številka proizvajalca 7000095555

Opis

Izvedba:

Pogojno odporen na UV-žarke
Primerno za uporabo pri nizkih temperaturah
Tiho kotaljenje
Visoka odpornost na robove in raztrganine
Odličen oprijem na recikliran maskirni papir ali vlaknene plošče

Opis:

3M™ Packaging Tape 309 je standardni embalažni trak, sestavljen iz dvoosno orientirane polipropilenske nosilne folije (BOPP) in disperzijskega lepila na osnovi akrila. Odvija se tiho in je idealen za ročno lepljenje lažjih kartonskih in folijskih embalaž. Trak je primeren tudi za zunanjo uporabo. Barva traku: prozorna. Dimenzije: 38 mm x 66 m, debelina 0,05 mm.

Lastnosti:

Pogojno odporen na UV žarke// Poceni in zanesljiv embalažni trak za lahke pakete
Primerno za uporabo pri nizkih temperaturah// Odvijanje z nizkim hrupom
tiho odvijanje// odličen oprijem na reciklirane zaščitne prevleke ali vlaknene plošče
Omejena odpornost na UV žarke in rumenenje, primerno za arhiviranje// Visoka odpornost na robove in trganje
Odličen oprijem na recikliran zaščitni papir ali vlaknene plošče// Visoka odpornost na robove in trganje
Pakirni trak za splošno uporabo za cenovno občutljive aplikacije

Opomba:

Primerno za uporabo na prostem
Embalažni trak za lahke škatle in embalažo iz folije

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico