Tartan™ Trak za tesnjenje škatel 305 rjav, 75 mm x 66 m

Št. art.: 7000095504
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 36 Kosov
  • Koraki naročila: 36 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000095504
EAN/GTIN 08021684220555
Številka proizvajalca 7000095504
L-število L01310 1599

Opis

Izvedba:

Pogojno odporen na UV-žarke
Primerno za uporabo pri nizkih temperaturah
Odobritev FDA
Tiho kotaljenje
Zasnovan za enostavno rokovanje in gladko odvijanje

Opis:

Naš pakirni trak Scotch® 313 je s strani FDA odobren za posredni stik z živili. Srednje zmogljiv embalažni trak je znan tudi kot paketni ali lepilni trak in se uporablja za tesnjenje navadnih zabojnikov z režami (RSC) in paketov za selitev, pošiljanje in distribucijo. Trpežnost in dober oprijem sta še posebej primerna za zahtevne materiale, kot so valoviti karton in vlaknene plošče. Zaradi svoje ekonomičnosti in zanesljivosti je srednje zmogljiv pakirni trak še posebej priljubljen pri proizvajalcih hrane in pijače, športnih izdelkov, cevi, kovinskih izdelkov, avtomobilskih delov in pohištva.

Lastnosti:

Pogojno odporen na UV-žarke// Zanesljiv embalažni trak za lahke do srednje težke embalaže
Primerno za uporabo pri nizkih temperaturah// Odvijanje z nizkim hrupom
Odličen oprijem na reciklirane zaščitne prevleke ali vlaknene plošče// odobreno s strani FDA
tiho odvijanje// pogojno odporen na UV žarke in rumenenje, primeren za arhiviranje
Visoka trdnost robov in trganja// Zasnovan za enostavno rokovanje in gladko odvijanje
Visoka trdnost robov in raztrganin
Odličen oprijem na reciklirano podlago iz papirja ali vlaknenih plošč
Odpornost na obrabo, vlago, kemikalije in odrgnine za dolgotrajno delovanje

Opomba:

Primerno za uporabo na prostem
Pakirni trak za srednje težke kartonske škatle

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico