Scotch® Trak za tesnjenje škatel 309, prozoren, 50 mm x 66 m

Št. art.: 7000095501
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 36 Kosov
  • Koraki naročila: 36 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000095501
EAN/GTIN 08021684220357
Številka proizvajalca 7000095501

Opis

Izvedba:

Pogojno odporen na UV-žarke
Enostavno odvijanje
Lepilo brez topil
Močno lepljivo
Primerno za uporabo pri nizkih temperaturah

Opis:

3M™ Packaging Tape 309 je standardni embalažni trak, sestavljen iz dvoosno orientirane polipropilenske nosilne folije (BOPP) in disperzijskega lepila na osnovi akrila. Odvija se tiho in je idealen za ročno lepljenje lažjih kartonskih in folijskih embalaž. Trak je primeren tudi za zunanjo uporabo. Barva traku: prozorna.

Lastnosti:

Pogojno odporen na UV žarke// Poceni in zanesljiv embalažni trak za lahke pakete
Nizka raven hrupa pri odvijanju// Enostavno odvijanje
Odličen oprijem na reciklirane zaščitne prevleke ali vlaknene plošče// Lepilo brez topil
pogojno odporen na UV žarke in rumenenje, primeren za arhivsko uporabo// visoko lepljiv
Primerno za uporabo pri nizkih temperaturah// Visoka odpornost na robove in trganje
Tiho odvijanje

Opomba:

Primerno za uporabo na prostem
Embalažni trak za lahke škatle in embalažo iz folije

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico