Scotch® Trak za tesnjenje škatel 309

Št. art.: 7000095478
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 36 Kosov
  • Koraki naročila: 36 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Lepilni trak

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 7000095478
    EAN/GTIN 08021684153891
    Številka proizvajalca 7000095478
    L-število L01310 735

    Opis

    Izvedba:

    Nizek hrup in enostavno odvijanje
    Embalažni trak za lahke kartonske in folijske ovoje
    Lepilo brez topil
    Visoka odpornost na robove in raztrganine
    Odličen oprijem na recikliran maskirni papir ali vlaknene plošče

    Opis:

    Splošno uporaben pakirni trak z nizko stopnjo hrupa za aplikacije z nizko težo. Scotch® Packaging Tape 309 je 50-mikronski polipropilenski trak za splošne namene z akrilnim lepilom, ki zagotavlja zanesljivost pri cenovno občutljivih aplikacijah z nizko težo. Posebej je zasnovan tako, da odpravlja običajen hrup pri odvijanju, vzdrži nizke temperature, je enostaven za uporabo in se gladko nanaša z roko, ročnim dozirnikom ali strojem za tesnjenje kartona 3M-Matic™. Priporočena področja uporabe so: Splošna komercialna uporaba, živila in pijače, uporaba pri nizkih temperaturah, kartonska embalaža, izpostavljena UV svetlobi, in starostno občutljivo lepljenje. Pakirni trak 309 ima akrilno lepilo. Takoj in enakomerno se prilepi na zahtevne površine, kot je karton z visokim deležem recikliranega materiala. Trak se dobro prilepi na robove in je odporen na trganje.

    Lastnosti:

    Nizek hrup in enostavno odvijanje// Poceni in zanesljiv embalažni trak za lahke pakete
    Odvijanje z nizkim hrupom// Embalažni trak za lahke kartonske škatle in folijsko embalažo
    Odličen oprijem na reciklirane zaščitne prevleke ali vlaknene plošče// Lepilo brez topil
    Omejena odpornost na UV žarke in rumenenje, primerno za arhiviranje// Visoka odpornost na robove in trganje
    Odličen oprijem na recikliran zaščitni papir ali vlaknene plošče// Visoka odpornost na robove in trganje
    Pakirni trak za splošno uporabo za cenovno občutljive aplikacije

    Opomba:

    Za tesnjenje lahkih škatel

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico