Scotch® Trak za tesnjenje škatel 309

Št. art.: 7000095477
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 36 Kosov
  • Koraki naročila: 36 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000095477
EAN/GTIN 08021684153877
Številka proizvajalca 7000095477
L-število L01310 898

Opis

Izvedba:

Nizek hrup in enostavno odvijanje
Embalažni trak za lahke kartonske in folijske ovoje
Lepilo brez topil
Visoka odpornost na robove in raztrganine
Odličen oprijem na recikliran maskirni papir ali vlaknene plošče

Opis:

Splošno uporaben pakirni trak z nizko stopnjo hrupa za aplikacije z nizko težo. Scotch® Packaging Tape 309 je 50-mikronski polipropilenski trak za splošne namene z akrilnim lepilom, ki zagotavlja zanesljivost pri cenovno občutljivih aplikacijah z nizko težo. Posebej je zasnovan tako, da odpravlja običajen hrup pri odvijanju, vzdrži nizke temperature, je enostaven za uporabo in se gladko nanaša z roko, ročnim dozirnikom ali strojem za tesnjenje kartona 3M-Matic™. Priporočena področja uporabe so: Splošna komercialna uporaba, živila in pijače, uporaba pri nizkih temperaturah, kartonska embalaža, izpostavljena UV svetlobi, in starostno občutljivo lepljenje. Pakirni trak 309 ima akrilno lepilo. Takoj in enakomerno se prilepi na zahtevne površine, kot je karton z visokim deležem recikliranega materiala. Trak se dobro prilepi na robove in je odporen na trganje.

Lastnosti:

Cenovno ugoden in zanesljiv embalažni trak za lahko embalažo// Nizko hrupen in enostaven za odvijanje
Odvijanje z nizkim hrupom// Embalažni trak za lahke kartonske škatle in folijsko embalažo
Odličen oprijem na reciklirane zaščitne prevleke ali vlaknene plošče// Lepilo brez topil
Omejena odpornost na UV žarke in rumenenje, primerno za arhiviranje// Visoka odpornost na robove in trganje
Odličen oprijem na recikliran zaščitni papir ali vlaknene plošče// Visoka odpornost na robove in trganje
Pakirni trak za splošno uporabo za cenovno občutljive aplikacije

Opomba:

Za tesnjenje lahkih škatel

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico