3M™ Scotch® High Performance Trak za tesnjenje škatel 375E, prozoren, 75 mm x 66 m

Št. art.: 7000095437
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 24 Kosov
  • Koraki naročila: 24 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000095437
EAN/GTIN 08021684118715
Številka proizvajalca 7000095437
L-število L01310 366

Opis

Izvedba:

Zelo visok začetni oprijem na kraft in testne podložne plošče
Zelo visoka strižna odpornost
Odobritev FDA
Zelo dobra odpornost na trganje

Opis:

Scotch® Tape 375E je visoko zmogljiv embalažni trak z izjemno močno podlago iz toge dvoosno usmerjene polipropilenske folije in lepilom iz sintetične gume.

Lastnosti:

Zelo visoka začetna oprijemljivost na kraft kartonih in kartonih s testno podlogo// Zanesljiv pakirni trak za težke pakete
Visok začetni oprijem in odlična strižna trdnost na vlaknenih ploščah// Zelo visoka strižna trdnost
Izdelek je primeren za vse temperature, ki se običajno pojavljajo pri prevozu in skladiščenju pakiranih izdelkov.
Visoka odpornost na vlago, obrabo in trganje// Zelo dobra odpornost na trganje
Absorpcija udarcev

Opomba:

Pakirni trak za težke kartonske škatle in kartonske škatle z visoko vsebnostjo recikliranega materiala
Za tesnjenje kartona z visoko vsebnostjo recikliranega materiala

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico