Scotch® High Performance Trak za tesnjenje škatel 375E

Št. art.: 7000095435
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 864 Kosov
  • Koraki naročila: 864 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000095435
EAN/GTIN 08021684118654
Številka proizvajalca 7000095435

Opis

Izvedba:

Absorpcija udarcev
Skupna širina: 50 mm

Opis:

Posebna sestava lepila zagotavlja visoko odpornost proti vlagi in obrabi ter odličen takojšen oprijem na vlaknenih ploščah. Trak se ne pretrga niti ob grobem ravnanju. Velikost je zasnovana tudi za uporabo kot zaščita nalepk.

Lastnosti:

Absorbira udarce// Zanesljiv embalažni trak za težke pakete
Visok začetni oprijem in odlična strižna trdnost na vlaknenih ploščah
Izdelek je primeren za vse temperature, ki se običajno pojavljajo pri prevozu in skladiščenju pakiranih izdelkov.
Visoka odpornost proti vlagi, obrabi in raztrganju
Blaženje udarcev

Opomba:

Za tesnjenje srednje težkih in težkih škatel
Za tesnjenje kartona z visoko vsebnostjo recikliranega materiala

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico