Scotch® Trak za tesnjenje škatel 3739

Št. art.: 7000095423
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 72 Kosov
  • Koraki naročila: 72 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000095423
EAN/GTIN 08021684035074
Številka proizvajalca 7000095423
L-število L01310 1230

Opis

Izvedba:

Večkratno zapiranje in težki, dragoceni predmeti
Skupna dolžina: 66 m.
Skupna širina: 25 mm

Opis:

3M™ Premium Packaging Tape 3739 je visoko zmogljiv trak za pakiranje, ki se tiho odvija. Podlaga iz dvoosno usmerjene polipropilenske folije je prevlečena z lepilom iz sintetične gume. Trak je primeren za tesnjenje srednje težkih do težkih kartonskih škatel z visoko vsebnostjo recikliranega materiala. Idealen je za pakiranje zamrznjenih izdelkov. Njegova posebnost je visoka strižna trdnost in začetni oprijem na kraft in testne kartone. Barva traku: rjava

Lastnosti:

Ponavljajoče se tesnjenje in težko, dragoceno blago// Zanesljiv pakirni trak za srednje težke in težke pakete
Visok začetni oprijem in strižna trdnost na vlaknenih ploščah
Izdelek je primeren za vse temperature, ki se običajno pojavljajo pri prevozu in skladiščenju pakiranih izdelkov.
Trak se ne pretrga niti pri grobem ravnanju in absorbira udarce

Opomba:

Za tesnjenje srednje težkih in težkih škatel
Za enopasovno tesnjenje kartonskih škatel iz vlaknenih plošč

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico