3M™ Scotch® Trak za tesnjenje škatel 3739, prozoren, 50 mm x 660 m

Št. art.: 7000095417
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 6 Kosov
  • Koraki naročila: 6 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000095417
EAN/GTIN 08000280002673
Številka proizvajalca 7000095417
L-število L01310 1564

Opis

Izvedba:

Večkratno zapiranje in težki, dragoceni predmeti
Skupna dolžina: 660 m.
Skupna širina: 50 mm

Opis:

Predvsem za tesnjenje kartonskih škatel iz steklenih vlaken, ponavljajoče se tesnjenje in pakiranje težkega, dragocenega blaga. Izdelek je primeren za vse temperature, ki se običajno pojavljajo pri prevozu in skladiščenju pakiranih izdelkov.

Lastnosti:

Ponavljajoče se tesnjenje in težko, dragoceno blago// Zanesljiv pakirni trak za srednje težke in težke pakete
Visok začetni oprijem in strižna trdnost na vlaknenih ploščah
Izdelek je primeren za vse temperature, ki se običajno pojavljajo pri prevozu in skladiščenju pakiranih izdelkov.
Trak se ne pretrga niti pri grobem ravnanju in absorbira udarce

Opomba:

Za tesnjenje srednje težkih in težkih škatel
Za enopasovno tesnjenje kartonskih škatel iz vlaknenih plošč

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico