3M™ Scotch® Trak za tesnjenje škatel 371, Buff, 75 mm x 990 m

Št. art.: 7000095375
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 144 Kosov
  • Koraki naročila: 144 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000095375
EAN/GTIN 04054596680500
Številka proizvajalca 7000095375

Opis

Izvedba:

Visoka strižna trdnost in začetni oprijem na kartonske škatle iz kraft mase in testne podloge
Odobritev FDA
Nosilni material se dobro prilagaja robovom in hrapavim površinam, da se doseže dobro tesnjenje.
Varno shranjevanje vsebine zaradi dobre trdnosti pri trganju in raztezanju robov
Na voljo s tiskom po meri (varnostna navodila, logotipi blagovnih znamk)

Opis:

Ta trak je primeren za zložljive škatle s težo do 31,75 kg. Scotch® Packaging Tape 371 ima dvoosno poravnano podlago z lepilom iz gume in smole ter zagotavlja dobro trdnost pri trganju in vlečenju robov. Izpolnjuje okoljske zahteve standarda ASTM D1974-92. Srednje zmogljiv embalažni trak je znan tudi kot paketni ali lepilni trak in se uporablja za tesnjenje navadnih zabojnikov z režami (RSC) in paketov za selitev, pošiljanje in distribucijo. Trpežnost in dober oprijem sta še posebej primerna za zahtevne materiale, kot so valoviti karton ali vlaknene plošče. Zaradi svoje ekonomičnosti in zanesljivosti je srednje zmogljiv pakirni trak še posebej priljubljen pri proizvajalcih hrane in pijače, športnih izdelkov, cevi, kovinskih izdelkov, delov vozil in pohištva.

Lastnosti:

Visoka strižna trdnost in začetni oprijem na kraft in testliner kartone// Cenovno dostopen in zanesljiv pakirni trak za lahko embalažo
Odobrena FDA// dober začetni oprijem na številne materiale, vključno z vlaknenimi ploščami
Podporni material se dobro prilagaja robovom in hrapavim površinam, kar zagotavlja dobro tesnjenje// Podporni material se dobro prilagaja robovom in hrapavim površinam, kar zagotavlja dobro tesnjenje
Trak je odporen na vreznine, obrabo, vlago in drgnjenje// Zaradi dobre odpornosti na trganje in vlečenje robov varno drži vsebino
Dobra odpornost na robove in trganje// Na voljo s tiskom po meri (varnostna navodila, logotipi blagovnih znamk)
Odličen oprijem na reciklirano podlago iz papirja ali vlaknenih plošč

Opomba:

Pakirni trak za lahke in srednje težke kartonske škatle
Najprimernejši za zložljive škatle do 30 kg

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico