Scotch® Utility Strapping Tape 3741, oranžna, 19 mm x 66 m, 0,07 mm

Št. art.: 7000095299
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 96 Kosov
  • Koraki naročila: 96 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000095299
EAN/GTIN 08000280443377
Številka proizvajalca 7000095299
L-število L01310 872

Opis

Izvedba:

Barva izdelka: oranžna
Primerno za tesnjenje penaste embalaže
Skupna dolžina: 66 m
Skupna širina: 19 mm

Opis:

Užitni trak za zavezovanje, namenjen za zavarovanje, povezovanje in ojačitev blaga za premikanje znotraj tovarne in pošiljanje.

Lastnosti:

Visoka strižna trdnost in začetni oprijem
Primerno za tesnjenje embalaže iz pene
Odpravlja prelome ali raztrganine - tudi če so bile med uporabo prerezane ali prebodene.
Uporablja se za varno pakiranje valjastih cevi, plastičnih cevi in kovinskih palic, pakiranje paketov za poštne pošiljke, zapiranje embalaže za živila, zapiranje embalaže iz pene in pritrjevanje kartonskih škatel, zloženih na paletah.

Opomba:

Trak za pakiranje, zavarovanje in paletiranje

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico