Scotch® Trak za tesnjenje škatel 6893

Št. art.: 7000095272
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 36 Kosov
  • Koraki naročila: 36 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000095272
EAN/GTIN 08000280420118
Številka proizvajalca 7000095272
L-število L01310 578

Opis

Izvedba:

Barva izdelka: rdeča
Dobra odpornost na vlago
Skupna dolžina: 66 m
Skupna širina: 50 mm
Odvijanje z nizkim hrupom

Opis:

Hitro in varno zapečatite škatle in pakete s trakom za zapiranje škatel Scotch® 6893. Naš močan, visoko zmogljiv trak s folijo na hrbtni strani iz UPVC ima lepilo iz naravne gumijaste smole s topilom. Trak je primeren za ročno trganje in je zasnovan za zapiranje z enim samim trakom.

Lastnosti:

Dobra kemijska odpornost
Dobra odpornost na vlago
Za tesnjenje kartonskih škatel, poštnih vrečk, barvno označevanje, spajanje, pritrjevanje, dekorativne namene in pakiranje.
Trak je primeren za tiskanje
Lahko se tiho odvije

Opomba:

Pakirni trak za srednje težke kartonske škatle

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico