Scotch® Performance trak za tesnjenje škatel z nizko stopnjo hrupa 3707

Št. art.: 7000095265
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 72 Kosov
  • Koraki naročila: 72 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000095265
EAN/GTIN 08000280418290
Številka proizvajalca 7000095265
L-število L01310 1574

Opis

Izvedba:

Dušenje hrupa med uporabo
Skupna dolžina: 66 m.
Skupna širina: 25 mm

Opis:

3M™ Packaging Tape 3707 je visoko zmogljiv trak za pakiranje z dvoosno usmerjeno podlago iz polipropilenske folije in lepilom na osnovi naravne gume/smol na osnovi topila. Posebno prevlečena podlaga traku omogoča tiho odvijanje. Trak je primeren za tesnjenje srednje težkih do težkih kartonskih škatel. Barva traku: rjava.

Lastnosti:

duši hrup med uporabo

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico