3M™ Scotchcast™ 2131-B, poliuretanska kabelska smola, dvokomponentni sistem GMG, velikost B, 173 ml

Št. art.: 7000092518
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Lepila

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 7000092518
    EAN/GTIN 08021684624230
    Številka proizvajalca 7000092518
    L-število L01310 1638

    Opis

    Izvedba:

    Nepolnjena dvokomponentna poliuretanska smola (PUR)
    Viden postopek mešanja
    Posebej dober oprijem
    Trajno prilagodljiv
    Zaviralec gorenja v skladu z MSHA 30 CFR § 7.407

    Opis:

    3M™ Scotchcast™ Flame-Retardant Compound 2131 je dvodelna poliuretanska smola, ki se uporablja za električno izolacijo med priključki pri nizki napetosti ter za zamenjavo kabelskih plaščev pri spajanju ali popravljanju rudniških in prenosnih kablov. Ta trajna, tekoča smola ima edinstveno sestavo, zasnovano za uporabo v težkih pogojih, v katerih delujejo rudniški in prenosni kabli. Visoka dielektrična trdnost zagotavlja zelo dobro električno izolacijo smole.

    Lastnosti:

    Polfleksibilen
    Čas geliranja je 17 minut pri 23 °C
    Uporabno za zamenjavo ali popravilo plašča na eno- ali večžilnih energetskih kablih v neugodnih razmerah.
    Zasnovan za neprekinjeno delovanje pri najvišji temperaturi 90 °C
    Na voljo v treh različnih velikostih pakiranja
    Zaščita pred ognjem
    Nazivna napetost do 1 kV
    Skladen z RoHS 2011/65/EU

    Opomba:

    Za izolacijsko in mehansko zaščito upogljivih nizkonapetostnih kablov ter za popravilo (zamenjavo) plaščev kablov.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico