3M™ Scotchcast™ 2131-A, poliuretanska kabelska smola, dvokomponentni sistem GMG, velikost A, 74 ml

Št. art.: 7000092517
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Številka izdelka 7000092517
EAN/GTIN 08021684624216
Številka proizvajalca 7000092517
L-število L01310 1430

Opis

Izvedba:

Nepolnjena dvokomponentna poliuretanska smola (PUR)
Viden postopek mešanja
Posebej dober oprijem
Trajno prilagodljiv
Zaviralec gorenja v skladu z MSHA 30 CFR § 7.407

Opis:

3M™ Scotchcast™ Flame-Retardant Compound 2131 je dvodelna poliuretanska smola, ki se uporablja za električno izolacijo med priključki pri nizki napetosti ter za zamenjavo kabelskih plaščev pri spajanju ali popravljanju rudniških in prenosnih kablov. Ta trajna, tekoča smola ima edinstveno sestavo, zasnovano za uporabo v težkih pogojih, v katerih delujejo rudniški in prenosni kabli. Visoka dielektrična trdnost zagotavlja zelo dobro električno izolacijo smole.

Lastnosti:

Polfleksibilen
Čas geliranja je 17 minut pri 23 °C
Uporabno za zamenjavo ali popravilo plašča na eno- ali večžilnih energetskih kablih v neugodnih razmerah.
Zasnovan za neprekinjeno delovanje pri najvišji temperaturi 90 °C
Na voljo v treh različnih velikostih pakiranja
Zaščita pred ognjem
Nazivna napetost do 1 kV
Skladen z RoHS 2011/65/EU

Opomba:

Za izolacijsko in mehansko zaščito upogljivih nizkonapetostnih kablov ter za popravilo (zamenjavo) plaščev kablov.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico