3M™ 94-AK 630-1/C QS200 priključni komplet, 1 vodnik, 18/30 kV, 1x 300-630 mm², vijačni priključek

Št. art.: 7000092336
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000092336
EAN/GTIN 08021684573439
Številka proizvajalca 7000092336

Opis

Izvedba:

Rešitev za hladno krčljive priključke za preprosto ter varno tesnjenje in izolacijo srednjenapetostnih priključkov do 36 kV
Nadzor električnega polja in Faradayeva kletka, ki sta integrirana v izolacijsko telo
Za namestitev niso potrebna orodja
Za širok razpon prečnih prerezov kablov
Vijačni priključek je vključen v komplet

Opis:

3M™ Cold Shrink Medium Voltage Splice Kit serije QS200 94-AK xx0-1 je zasnovan za linijsko spajanje do 36 kV napetostnega razreda Umax, za povezovanje enožilnih polimernih električnih kabelskih sistemov z bakrenim žičnim zaslonom v skladu s HD 620 (IEC 60502).

Lastnosti:

Rešitev za hladno krčenje spojev za enostavno in varno tesnjenje ter izolacijo srednjenapetostnih spojev do 36 kV
Nadzor električnega polja in Faradayeva kletka, ki sta vgrajena v izolacijsko telo
Za namestitev ni potrebno nobeno orodje
Za širok razpon presekov kablov

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.