Izvedba:
Zelo elastična silikonska guma
Enostavna namestitev, orodje ni potrebno
Celotna dolžina: 125 mm
Vodoodporen, izpolnjuje zahteve standarda ANSI C 119.1.
Visoka elastičnost
Opis:
3M™ Cold Shrink EPDM gumijasti izolacijski rokav je tovarniško ekspandirana cev, naložena na odstranljivo plastično jedro. Preprosto pripravite priključek, namestite cev in odvijte jedro.
Lastnosti:
Posebej zasnovan za primarno izolacijo žic in kabelskih spojev s trdno dielektrično izolacijo do 1.000 voltov.
Enostavna namestitev, ki ne zahteva orodja
Odlične električne lastnosti v vlažnih pogojih ter odpornost na vodo, kisline in alkalije
Narejen iz gume EPDM, ki ne vsebuje kloridov in žvepla.
Odpornost na temperature od -40 do 90 °C
Okoljsko tesnjenje za komunikacijske in druge neelektrične povezave
Odpornost na vlago
Samougasljiv
Odpornost na kisline in alkalije, ozon in UV sevanje
Opomba:
Za električno izolacijo do 1 kV, popravilo plašča kablov ter zaščito in tesnjenje neelektričnih aplikacij