3M™ 94-EP 630-2 QTIII komplet končnih tesnil, 1 vodnik, 18/30 kV, notranji/notranji, 1x 95-400 mm².

Št. art.: 7000092200
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Številka izdelka 7000092200
EAN/GTIN 08021684176371
Številka proizvajalca 7000092200

Opis

Izvedba:

3M™ QT III kompleti za zaključke vsebujejo manj posameznih sestavnih delov kot običajni zaključki, kar odpravlja dva dolgotrajna postopka spajanja in zagotavlja manj možnih točk napak ter večjo varnost za monterja.
Vgrajena tesnilna masa zagotavlja tesnjenje kabelskega nastavka.
Vgrajeni kit za nadzor električnega polja nadomešča montažno pasto in izboljšuje nadzor električnega polja.
Štirikrat izboljšano obnašanje pri plazenju zaradi novega silikonskega elastomera.
Kompaktna zasnova in varčevanje s prostorom.

Opis:

3M™ Cold Shrink Srednjenapetostni zaključni komplet serije QT III, integrirana tesnilna masa. Zaradi hladno krčljivega silikonskega izolacijskega telesa zagotavlja enostavno in varno rešitev za zaključevanje SN kablov, z izboljšanimi lastnostmi odpornosti na okolje.

Lastnosti:

Zasnovan za sisteme napajalnih kablov iz polimerov
Široka paleta možnosti uporabe s kabli od 50 do 630 mm².
Hitra in enostavna namestitev pri temperaturah od -20 °C do 50 °C
Za namestitev ni potrebna toplota/plamen ali orodje
Hitrejša in lažja namestitev zaradi vgrajenega tesnilnega tmapa
Nastavitev za 3 faze

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico