3M™ 94-EB 63-1 QTII zaključni komplet, 1 vodnik, 18/30 kV notranji 1x 50-150 mm², 12/20 kV zunanji 1x 70-240 mm².

Št. art.: 7000092172
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Številka izdelka 7000092172
    EAN/GTIN 08021684150050
    Številka proizvajalca 7000092172

    Opis

    Izvedba:

    Enocelično, hladno krčljivo končno tesnilo z vgrajenim nadzorom lomnega polja
    Končni zaključek iz silikonske gume HTV, odporen proti plazenju in vremenskim vplivom
    Tanka zasnova
    Stalni radialni kontaktni tlak
    Namestitev Preprosto je enostavna, če izvlečete podporno vijačnico

    Opis:

    3M™ Cold Shrink Srednjenapetostni zaključni komplet serije QT II zaradi hladno krčljivega silikonskega izolacijskega telesa zagotavlja enostavno in varno rešitev za zaključevanje SN kablov.

    Lastnosti:

    Enodelno, hladno krčljivo zapiralo z integriranim nadzorom lomnega polja
    Končni pokrovček iz silikonske gume HTV, odporen proti plazenju in vremenskim vplivom
    Tanka zasnova
    Trajni radialni kontaktni tlak
    Enostavna montaža z izvlečenjem podporne spirale
    Dodatno orodje, kot je gorilnik za toplotno krčenje, ni potrebno.
    Komplet končnih pokrovčkov vsebuje vse sestavne dele, potrebne za montažo, vendar ne vsebuje kabelskih ušes.
    V kompletu so 3 zaključki.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico