3M™ 92-EB 64-1 Komplet za zaključevanje QTII, 1 vodnik, notranja napetost 6/10 kV, 1x 300-630 mm².

Št. art.: 7000092163
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
    Številka izdelka 7000092163
    EAN/GTIN 08021684149238
    Številka proizvajalca 7000092163

    Opis

    Izvedba:

    Enodelni, hladno krčljivi končni pokrovček z vgrajenim nadzorom lomnega polja
    Končno tesnilo iz silikonske gume HTV, odporno proti plazenju in vremenskim vplivom
    Tanka zasnova
    Stalni radialni kontaktni tlak
    Namestitev Preprosto je enostavna, če izvlečete podporno vijačnico

    Opis:

    3M™ Cold Shrink Srednjenapetostni zaključni komplet serije QT II zaradi hladno krčljivega silikonskega izolacijskega telesa zagotavlja enostavno in varno rešitev za zaključevanje SN kablov.

    Lastnosti:

    Zasnovan za polimerne napajalne kabelske sisteme s tremi vodniki napetostnega razreda Umax = 24 kV
    Končni pokrovček iz silikonske gume HTV, odporen proti plazenju in vremenskim vplivom
    Tanka zasnova
    Trajni radialni kontaktni tlak
    Enostavna montaža z izvlečenjem podporne spirale
    Dodatno orodje, kot je gorilnik za toplotno krčenje, ni potrebno.
    Komplet končnih pokrovčkov vsebuje vse sestavne dele, potrebne za montažo, vendar ne vsebuje kabelskih ušes.
    V kompletu so 3 zaključki.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico