Scotch-Brite™ Čopič za dodelavo CF-FB, 200 mm x 50 mm x 76,2 mm, 7A FIN

Št. art.: 7000091715
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Pahljačasti brus

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000091715
EAN/GTIN 08021684332357
Številka proizvajalca 7000091715
L-število L51710 249

Opis

Izvedba:

Barva izdelka: bordo
Skupna širina: 50 mm

Opis:

Scotch-Brite™ Finishing Flap Brush je izdelan iz delov netkanega materiala, ki so vzdolžno prerezani in zlepljeni z valjastim jedrom. Naše krtače z lopaticami so na voljo z aluminijevim oksidom, ki nenehno dobavlja sveže abrazive za dosledno in enakomerno končno obdelavo.

Lastnosti:

Zagotavlja več stika s površino kot ščetke za skodelice
Zagotavlja neprekinjen dotok svežega abraziva za enakomerne in enakomerne površine.
Mehka in prilagodljiva površina za enakomerno obdelavo površine brez odrgnin

Opomba:

For preparation and finishing tasks such as brushed finishes on copper, brass, stainless steel, aluminium and other metals
Use for aesthetic finishing applications, smoothing wood fibres, defuzzing wood, plastic, composite surfaces and sealer scuffing

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico