Scotch-Brite™ Čopič za rezanje in poliranje CP-FB, 200 mm x 50 mm x 76,2 mm, 7A MED

Št. art.: 7000091711
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost
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
Vrsta izdelka Pahljačasti brus

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000091711
EAN/GTIN 08021684309533
Številka proizvajalca 7000091711
L-število L51710 947
Manufacturer 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Izvedba:

Barva izdelka: svetlo rjava
Skupna širina: 50 mm

Opis:

Mat, gost zaključek, enostavno čiščenje, uporaba v sistemu ″match and finish″ na kalandrirnem stroju ali upogljivi gredi.

Lastnosti:

Mineralni aluminijev oksid hitro in ostro odstranjuje za agresivno čiščenje in sijajno končno obdelavo
Na voljo v zelo finih in srednje finih različicah za doseganje želenih zaključkov
Idealno za čiščenje, odstranjevanje obrusov, poliranje in zaključno obdelavo

Opomba:

Use for radiusing,‎ contour finishing,‎ polishing,‎ refining and‎ blending

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico