Scotch® 23 trak iz etilen propilenske gume, samozapiralni, črn, 38 mm x 9,15 m, 0,76 mm, nepakirano pakiranje

Št. art.: 7000089979
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 45 Kosov
  • Koraki naročila: 45 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000089979
EAN/GTIN 07891040322855
Številka proizvajalca 7000089979

Opis

Izvedba:

Barva izdelka: črna
Skupna dolžina: 9,15 m
Skupna širina: 38 mm

Opis:

Scotch® Rubber Splicing Tape 23 je zelo prilegajoč se, samolepilni trak na osnovi EPR (etilen propilen kavčuka) za električno uporabo. Naši trakovi se lahko uporabljajo za izolacijo v nizko- ali visokonapetostnih aplikacijah in v spojih do 69 kV.

Lastnosti:

Samovulkanizirajoča podlaga iz etilen-propilenske gume in zelo prilagodljivo lepilo iz gume in smole
Temperaturna odpornost za trajni oprijem do 90 °C.
Do 100 % raztegljivost za izolacijo brez praznin, odporno na vlago
Posebna poliestrska zaščitna prevleka ohranja trak zaščiten in čist med uporabo
Nevulkanizirajoče in trajno
Certifikat ASTM in skladnost z RoHS 2002/65/ES.

Opomba:

Idealno za tesnjenje električnih povezav proti vlagi

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico