3M™ Plašč za obiskovalce 4400 White XXL

Št. art.: 7000089697
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 50 Kosov
  • Koraki naročila: 50 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Barva weiß
    Univerzalna velikost 2XL
    Vrsta izdelka Delovni plašč

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 7000089697
    EAN/GTIN 04046719402427
    Številka proizvajalca 7000089697
    L-število L01110 279

    Opis

    Izvedba:

    Material: 100 % polipropilen
    Antistatična oprema
    Sprednja zadrga
    Notranji žep
    Elastične manšete

    Opis:

    3M™ halja za enkratno uporabo 4400 je zelo primerna za obiskovalce ali laboratorijsko haljo. Polipropilenski material je izjemno lahek in zračen. Zaradi zadrge je plašč za enkratno uporabo enostavno obleči in sleči. Model plašča za enkratno uporabo 3M™ 4400W2XL ima velikost 2XL in belo barvo.

    Lastnosti:

    Material: 100% polipropilen
    Antistatični zaključek

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico