3M™ Plašč za obiskovalce 4400 White M

Št. art.: 7000089695
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 50 Kosov
  • Koraki naročila: 50 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Barva weiß
Vrsta izdelka Delovni plašč

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000089695
EAN/GTIN 04046719402366
Številka proizvajalca 7000089695
L-število L01110 266

Opis

Izvedba:

Material: 100 % polipropilen
Antistatična oprema
Sprednja zadrga
Notranji žep
Elastične manšete

Opis:

Plašč za enkratno uporabo 3M™ 4400 je primeren za obiskovalce ali laboratorijski plašč. Polipropilenski material je izjemno lahek in zračen. Zaradi zadrge je haljo za enkratno uporabo enostavno obleči in sleči. Model 3M™ halje za enkratno uporabo 4400WM ima velikost M in belo barvo.

Lastnosti:

Material: 100% polipropilen
Antistatični zaključek

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico