3M™ Zaščitni kombinezon 4570 tip 3/4/5/6 siva 4XL

Št. art.: 7000089693
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 12 Kosov
  • Koraki naročila: 12 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Univerzalna velikost 4XL
Vrsta izdelka Chemikalienschutzanzug

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000089693
EAN/GTIN 04046719402328
Številka proizvajalca 7000089693
L-število L01110 419

Opis

Izvedba:

Zaščita pred delci (tip 5), rahlimi razpršitvami tekočin (tip 6), rahlimi razpršitvami tekočin (tip 4), močnimi razpršitvami tekočin (tip 3) in biološkimi dejavniki (EN 14126)
Vrsta izdelka: kemična zaščitna obleka
Barva izdelka: siva
Elastične manšete z zanko za palec, tridelna kapuca in elastični zračniki za zmanjšanje tveganja izpostavljenosti kože
Zaščita pred biološkimi dejavniki EN 14126

Opis:

Zaščitna obleka 3M 4570 je izdelana iz posebej razvitega antistatičnega PE laminata, ki ne pušča madežev. To ne ščiti le pred biološkimi nevarnostmi, brizganjem tekočin, delci in pršenjem tekočin, temveč tudi pred močnimi curki tekočin (tip 3).

Lastnosti:

Visokozmogljiva zaščitna obleka proti kemikalijam, certificirana v skladu z direktivo o osebni varovalni opremi kategorije III, vrste zaščite 3/4/5/6, ki zagotavlja zaščito pred škropljenjem različnih kemikalij
Sestavljen iz 92 g/m² laminiranega flisa s koekstrudiranimi zatesnjenimi šivi za zaščito pred kemikalijami
Vgrajeni dvojni poklopci z velikimi obročki za lažje oblačenje in slačenje z rokavicami
Elastične manšete z zanko za palec, tridelna kapuca in elastični zračniki za manjšo nevarnost izpostavljenosti kože
EN 14126 zaščita pred kužnimi dejavniki in biološkimi nevarnostmi
Antistatična prevleka EN 1149-5 zmanjšuje statično razelektritev in nevarnost iskrenja
EN 1073-2 Zaščita pred radioaktivno onesnaženimi delci Til razred 2

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico