3M™ Zaščitni kombinezon 4570, tip 3/4/5/6, siva S

Št. art.: 7000089687
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 12 Kosov
  • Koraki naročila: 12 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Barva grau
    Univerzalna velikost S
    Vrsta izdelka Delovni kombinezon za zaščito pred kemikalijami

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 7000089687
    EAN/GTIN 04046719402205
    Številka proizvajalca 7000089687
    L-število L01110 36

    Opis

    Izvedba:

    Zaščita pred delci (tip 5), rahlim brizganjem tekočin (tip 6), rahlim brizganjem tekočin (tip 4), močnim brizganjem tekočin (tip 3) in biološkimi nevarnostmi (EN 14126).
    Zaščita pred nevarnimi delci (tip 5), rahlimi razprški tekočin (tip 6).
    Zaščita kože in oblačil
    Elastične manšete z zanko za palec, tridelna kapuca in elastični zračniki za manjšo izpostavljenost kože
    Zaščita pred biološkimi dejavniki EN 14126

    Opis:

    Zaščitna obleka 3M 4570 je izdelana iz posebej razvitega antistatičnega PE laminata, ki ne pušča madežev. To ne ščiti le pred biološkimi nevarnostmi, brizganjem tekočin, delci in pršenjem tekočin, temveč tudi pred močnimi curki tekočin (tip 3).

    Lastnosti:

    Zaščita pred delci (tip 5), rahlim brizganjem tekočin (tip 6), rahlim brizganjem tekočin (tip 4), močnim brizganjem tekočin (tip 3) in biološko nevarnostjo (EN 14126)
    Zaščita pred škodljivimi delci (tip 5), rahlimi curki tekočin (tip 6)
    Antistatična prevleka EN 1149-5 zmanjšuje statično razelektritev in nevarnost iskrenja
    EN 1073-2 Zaščita pred jedrskimi delci Til razred 2

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico