3M™ Zaščitni kombinezon 4510 tip 5/6 bela L

Št. art.: 7000089663
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 20 Kosov
  • Koraki naročila: 20 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Barva weiß
Univerzalna velikost L
Vrsta izdelka Delovni kombinezon za zaščito pred kemikalijami

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000089663
EAN/GTIN 04046719401598
Številka proizvajalca 7000089663
L-število L01110 298

Opis

Izvedba:

Lahka antistatična zaščitna obleka 4510 je izdelana iz visokokakovostnega materiala z mikroporoznim premazom. Ta mehki spunbonded polipropilen je dodatno opremljen s plastjo polietilenskega laminata. Zaščitna obleka z zanimivim razmerjem med ceno in zmogljivostjo.
Zaščita pred biološkimi dejavniki EN 14126
Narejen je iz mehke, lahke netkane tkanine z mikropornim laminatom za zaščito pred brizganjem, trdnost in zračnost.
Certificirana zaščita pred nevarnim prahom in brizganjem tekočin v omejenem obsegu (tip 5/6)
Dvodelna kapuca, dvosmerna zadrga z zavihkom z elastičnimi odprtinami za zmanjšano tveganje izpostavljenosti kože

Opis:

Lahka, antistatična zaščitna obleka 3M™ 4510 je izdelana iz visokokakovostnega materiala z mikroporoznim premazom. Ta mehki spunbonded polipropilen je dodatno obdelan s plastjo polietilenskega laminata. To zagotavlja zaščito pred nevarnim prahom (tip 5), rahlim brizganjem tekočin (tip 6) in radioaktivnimi delci (EN 1073-2:2002). Elastični vložki na bokih, gležnjih in zapestju zagotavljajo udobno prileganje in večjo svobodo gibanja. Dvosmerna zadrga s snemljivo zavihkom zagotavlja dodatno zaščito. Zaščitna obleka je obojestransko antistatično obdelana (EN 1149-5:2008) in se zaradi posebnega materiala ne pušča. Področja uporabe zaščitne obleke 3M™ 4510L / TYPE 5/6 so pregled azbesta, izolacijska dela, odstranjevanje azbesta, proizvodnja cementa, brušenje in poliranje, čiščenje v lahki industriji, vzdrževanje strojev, nanašanje barv in premazov, uporaba v čistih prostorih in delo v farmacevtski industriji. Je velikosti L in bele barve.

Lastnosti:

Lahka antistatična zaščitna obleka 4510 je izdelana iz visokokakovostnega materiala z mikroporozno prevleko. Ta mehki spunbonded polipropilen ima dodatno plast polietilenskega laminata. Zaščitna obleka z zanimivim razmerjem med ceno in zmogljivostjo.
Zaščita pred biološkimi aktivnimi snovmi EN 14126
Antistatična prevleka EN 1149-5 zmanjšuje statično razelektritev in nevarnost iskrenja

Opomba:

Delo v farmacevtski industriji
Odstranjevanje azbesta
Pregled azbesta
Pršenje in premazovanje barv
Izolacijska dela
Lahkotno industrijsko čiščenje
Vzdrževanje strojev
Uporaba v čistih prostorih
Brušenje in poliranje

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico